アラム
MPフーズ シリコンスクレイパー
(1件のレビュー)
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質
シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)
180
全25種類を絞り込む
色
選択してください
灰
緑
赤
青
黄
黒
サイズ
大
小
ヘラ幅W×全長(柄)mm
97×200
130×210
130×350
内容量
1個
1本
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
型式
色
サイズ
型番
先端形状
ヘラ幅W×全長(柄)mm
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88763157
MP-LL-H-BK
1個
長柄
黒
大
9683-01
H型
130×350
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
88763166
MP-LS-H-BK
1個
短柄
黒
大
9681-01
H型
130×210
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
88763175
MP-SS-H-BK
1個
短柄
黒
小
9680-01
H型
97×200
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
52212956
MP-LS-H-BL
1本
短柄
青
大
9681-02
H型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52212965
MP-LS-H-RE
1本
短柄
赤
大
9681-03
H型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52212974
MP-LS-H-YE
1本
短柄
黄
大
9681-04
H型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52212983
MP-LS-H-GR
1本
短柄
緑
大
9681-05
H型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52212992
MP-LS-H-GL70
1本
短柄
灰
大
9681-06
H型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52213008
MP-LS-R-BK
1本
短柄
黒
大
9682-01
R型
130×210
大短
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
52213017
MP-LS-R-BL
1本
短柄
青
大
9682-02
R型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52213026
MP-LS-R-RE
1本
短柄
赤
大
9682-03
R型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52213035
MP-LS-R-YE
1本
短柄
黄
大
9682-04
R型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52213044
MP-LS-R-GR
1本
短柄
緑
大
9682-05
R型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52213053
MP-LS-R-GL70
1本
短柄
灰
大
9682-06
R型
130×210
大短
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52213062
MP-LL-H-BL
1本
長柄
青
大
9683-02
H型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213078
MP-LL-H-RE
1本
長柄
赤
大
9683-03
H型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213087
MP-LL-H-YE
1本
長柄
黄
大
9683-04
H型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213096
MP-LL-H-GR
1本
長柄
緑
大
9683-05
H型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213105
MP-LL-H-GL70
1本
長柄
灰
大
9683-06
H型
130×350
大長
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52213114
MP-LL-R-BK
1本
長柄
黒
大
9684-01
R型
130×350
大長
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
52213123
MP-LL-R-BL
1本
長柄
青
大
9684-02
R型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213132
MP-LL-R-RE
1本
長柄
赤
大
9684-03
R型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213148
MP-LL-R-YE
1本
長柄
黄
大
9684-04
R型
130×350
大長
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52213157
MP-LL-R-GR
1本
長柄
緑
大
9684-05
R型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
52213166
MP-LL-R-GL70
1本
長柄
灰
大
9684-06
R型
130×350
大長
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください