霜鳥製作所(クイーンローズ)
ハンドクリーナ
材質
ポリプロピレン・合成ゴム
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88763412
-
245
0.044
大
54×83
9-0448-1401
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
88763421
-
265
0.023
小
25×65
9-0448-1402
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください