マトファー
耐熱スパテラ
(1件のレビュー)
へラ部:シリコンゴム柄:EXOGLASS耐熱温度:260℃
材質
へら部:シリコンゴム 柄:EXOGLASS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88764191
113724
250
50×83
9-0448-0501
6-0400-0501
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
88764207
113735
350
70×117
9-0448-0502
6-0400-0502
¥
9,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
88764216
113745
450
70×117
9-0448-0503
6-0400-0503
¥
11,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください