ミネックスメタル
18-8プラ柄 深型 揚ざる
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
330
質量(kg)
0.16
外径×高さH(Φmm×mm)
180×110
メッシュ
14メッシュ
TKG品番
9-0451-1101
TKG品番(2017)
6-0410-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88767296
-
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください