曜日別特売

Murano(ムラノ)18-8横口スキンマー

Murano(ムラノ)18-8横口スキンマー - TKGMurano(ムラノ)18-8横口スキンマー - TKGMurano(ムラノ)18-8横口スキンマー - TKGMurano(ムラノ)18-8横口スキンマー - TKGMurano(ムラノ)18-8横口スキンマー - TKG
材質18-8ステンレス形状横口内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8876792699813202070×482259-0459-03016-0415-0301
960
689
758(税込)
翌々日出荷
8876793599813213075×522309-0459-03026-0415-0302
1,010
789
868(税込)
翌々日出荷
8876794499813225097×662309-0459-03036-0415-0303
1,120
799
879(税込)
翌々日出荷
88767953998132370103×682559-0459-03046-0415-0304
1,120
869
956(税込)
3日以内出荷
88767962998132490114×762559-0459-03056-0415-0305
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする