TKG
Murano(ムラノ)18-8両口レードル
材質
18-8ステンレス
形状
両口
容量(mL)
70
間口W×奥行D(mm)
120×72
柄長さ(mm)
245
TKG品番
9-0459-0401
TKG品番(2017)
6-0415-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88767971
9981340
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください