曜日別特売

Murano(ムラノ)18-8縦口レードル

Murano(ムラノ)18-8縦口レードル - TKGMurano(ムラノ)18-8縦口レードル - TKGMurano(ムラノ)18-8縦口レードル - TKGMurano(ムラノ)18-8縦口レードル - TKG
材質18-8ステンレス形状縦口内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8876798799813102048×702279-0459-05016-0415-0501
910
789
868(税込)
3日以内出荷
8876799699813113050×752309-0459-05026-0415-0502
930
849
934(税込)
3日以内出荷
8876800599813125066×972309-0459-05036-0415-0503
1,040
929
1,022(税込)
3日以内出荷
8876801499813137066×1032559-0459-05046-0415-0504
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする