TKG
Murano(ムラノ)18-8縦口スキンマー
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88768023
9981325
50
66×97
230
9-0459-0601
6-0415-0601
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
88768032
9981326
70
66×103
255
9-0459-0602
6-0415-0602
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください