UK(三宝)
18-8S型横口レードル
一体成型で継ぎ目がありません。 衛生的で軽くて使い易いレードルです。
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
100
間口W×奥行D(mm)
105×70
柄長さ(mm)
290
TKG品番
9-0461-0501
TKG品番(2017)
6-0416-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769091
9092020
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください