UK(三宝)
18-8ミニ横口レードル
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
30
間口W×奥行D(mm)
75×50
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0463-0202
TKG品番(2017)
6-0417-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88769222
9130710
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください