18-8 シリコン長柄 横口レードル

18-8 シリコン長柄 横口レードル - UK(三宝)
(2件のレビュー)

柄がシリコンなので持ちやすく熱くなりにくいのでバイキングのスープジャーなどに最適です。

材質18-8ステンレス形状横口容量(mL)90間口W×奥行D(mm)113×75柄長さ(mm)370TKG品番9-0459-2101TKG品番(2017)6-0415-2301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88770595-
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88770595
2022-10-31
用途: 業務用寸胴鍋の調理用具として
たけのわ食堂飲食業

高さがある15Lの業務用寸胴鍋の調理用に使用するために購入。しっかりした作りで耐久性がありそうで、値段も手頃。

対象商品 : 88770595
2019-02-01
用途: バイキングのスープジャー用
地酒処 つぼみ屋飲食業

他のレードルは杖まで熱くなり触れなかったが、これは持ち手付きで熱くならないので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする