ののじ 18-8歯付きお玉 フック付

ののじ 18-8歯付きお玉 フック付 - レーベン販売ののじ 18-8歯付きお玉 フック付 - レーベン販売

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。従来のヌードル杓子と違い4つの歯でシッカリすくう 万能カップデザイン。汁もタップリすくえます。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外径×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771137LBFS0208012590×2909-0468-03016-0419-1101
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88771146LBFSH30120150100×3009-0468-03026-0419-1102
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする