ののじ18-8お玉 円スイ型 フック付

ののじ18-8お玉 円スイ型 フック付 レーベン販売 ののじ18-8お玉 円スイ型 フック付 レーベン販売

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。底を深く縁を平らにした形で、注ぎ角度が少なくすむ 優れもの。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ 仕様フック付 容量(mL)約120 質量(g)145 外径×全長(mm)100×280 TKG品番9-0468-0601 TKG品番(2017)6-0419-1301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88771164 LBFS011
2,300
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする