ののじ18-8お玉 円スイ型 フック無

ののじ18-8お玉 円スイ型 フック無 - レーベン販売ののじ18-8お玉 円スイ型 フック無 - レーベン販売

ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。底を深く縁を平らにした形で、注ぎ角度が少なくすむ 優れもの。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ仕様フック無容量(mL)約120質量(g)145外径×全長(mm)100×280TKG品番9-0468-0602TKG品番(2017)6-0419-1302内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88771173LBNS011
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする