レーベン販売
ののじ 18-8カレーレードル フック無
ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。一体成型で溝やヘコミがないため洗いやすく衛生的。握り幅が広く持ちやすい為、手が疲れにくい。
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
仕様
フック無
全長(mm)
280
質量(g)
150
間口W×奥行D(mm)
104×75×280
TKG品番
9-0468-0802
TKG品番(2017)
6-0419-1502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88771216
LBNS003
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください