タイガークラウン
18-8ティストレードル4 お玉
これ一本でお玉・穴明お玉・アク取り・お玉の機能付
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88772031
2125
大
70
200
102×232
9-0466-0501
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88772047
2126
小
50
170
82×221
9-0466-0502
¥
1,300
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください