曜日別特売

ミニキッチン ナイロンお玉

ミニキッチン ナイロンお玉 - アルティスミニキッチン ナイロンお玉 - アルティスミニキッチン ナイロンお玉 - アルティス
(1件のレビュー)
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン全長(mm)220容量(mL)40間口W×奥行D(mm)75×65耐熱温度(℃)210内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88772476-
200
179
197(税込)
当日出荷
88772485-
200
179
197(税込)
翌々日出荷
88772494-
200
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88772494
2021-08-15
用途: 日常の料理に
その他業種

一般的なお玉は鍋に対して大きすぎるので、小さいものを愛用しています。
テフロン加工に傷をつけない素材で安価で小さいものはなかなか見つけられませんが、これはとてもしっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする