アルティス
ミニキッチン ナイロンターナー
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)
210
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
幅W×全長(mm)
62×240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88772537
-
赤
9-0470-2501
6-0423-2401
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
88772546
-
黄
9-0470-2502
6-0423-2402
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
88772555
-
黒
9-0470-2503
6-0423-2403
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください