アルティス
ミニキッチン ナイロンビーター
材質:ハンドル/ポリプロピレン 皿部 /66ナイロン 耐熱温度/210℃
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
幅W×全長(mm)
60×245
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88772564
-
赤
9-0470-2601
6-0423-2501
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
88772573
-
黄
9-0470-2602
6-0423-2502
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
88772582
-
黒
9-0470-2603
6-0423-2503
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください