曜日別特売

ナイロンターナー

ナイロンターナー - サンクラフト
(2件のレビュー)

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。
食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質グラスファイバー強化ナイロン材質(先端)シリコーンゴム耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)幅W×全長(mm)80×320RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0470-0201TKG品番(2017)6-0423-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88772975GF02B
725
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88772975
2019-06-29
用途: ホットプレートでの、お好み焼きの裏返し
その他業種

ホットプレートでの、お好み焼きの裏返しに使用しました、一体成型が洗いやすく角度も良いし、大きさも当方は、非常に良いと思います、一応、耐熱温度は気にしました。それについては、使用回数が少ないので感想を述べることはできません。

対象商品 : 88772975
2018-04-07
用途: 調理
サービス業

耐熱温度が高いので選びましたが、素材は硬くてしなりません。つなぎ目がなく衛生的に扱えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする