曜日別特売

ナイロン菜箸トング

ナイロン菜箸トング - サンクラフトナイロン菜箸トング - サンクラフト
(3件のレビュー)

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質(先端)シリコーンゴム耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88773036GF08B280L9-0470-08016-0423-0801
650
599
659(税込)
当日出荷
88773045GF09B189S9-0470-08026-0423-0802
450
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88773036
2024-08-16
用途: 調理用
その他業種

同じ物を持っていてとても気に入っているのですが、どこにも同じものが売っていなくて、このサイトで見つかってうれしいです。Lサイズを愛用しています。先が細く中心はしっかりしていて使いやすいです。いろいろなトングを買いましたが、これが一番。

対象商品 : 88773036
2022-09-16
用途: 盛り付け用など
大衆びすとろボナミ飲食業

軽い食材はつかみやすいです。ブロックの肉はもちずらいです

対象商品 : 88773045
2017-03-04
用途: 調理作業

手を悪くしたので調理の時に不便なので購入しました。
普通に使いやすいです。画像にある箸と箸の間にある細長い楕円状の物が無かったし、実際何?なのか分かりませんが。
調理用として使うのには長めの物を選べば更に良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする