パデルノPAプラス 穴明ターナー

パデルノPAプラス 穴明ターナー - パデルノパデルノPAプラス 穴明ターナー - パデルノパデルノPAプラス 穴明ターナー - パデルノパデルノPAプラス 穴明ターナー - パデルノ

一体成型で洗いやすく、衛生的です。かけやすい大きな引掛けです。パデルノPA+plusシリーズ・豊富なラインナップでさまざまなシーンに活躍します。デザイン、機能性に優れ、あなたのキッチンを美しく演出 します。ポリアミドにファイバーグラスを配合し、強度と耐久性に優れ ています。ノンスティックフライパンにキズが付きにくく、安心して ご使用できます。握りやすいグリップは手にしっかりフィットします。材質:ナイロン・ファイバーグラス 耐熱温度:220℃。洗浄機対応

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88773106129201135595×1109-0479-04016-0427-0401
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
88773133129210129063×1309-0479-07016-0427-0701
1,800
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
887733341297310475100×1009-0479-20016-0427-2001
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
887733431297312495115×1159-0479-20026-0427-2002
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする