ダルトン
セラミック レードルスタンド
トレイサイズ:Φ108材質:スタンド/スチール トレイ/セラミック
材質
スタンド:スチール トレイ:セラミック
トレイサイズ
Φ108
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88773946
CH01K13
シングル
108×115×180
9-0471-2101
6-0421-2301
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
88773955
CH01K12
ダブル
220×115×180
9-0000-0000
6-0421-2302
¥
1,315
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください