田辺金具
18-0抗菌 耐熱カラートング
耐熱温度:270℃材質:樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入) 金属部/ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応
材質
金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
300
サイズ
大
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88774752
-
ブラック
9-0488-0401
6-0434-1001
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
88774761
-
レッド
9-0488-0402
6-0434-1002
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88774777
-
イエロー
9-0488-0403
6-0434-1003
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88774786
-
オレンジ
9-0488-0404
6-0434-1004
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください