18-0抗菌耐熱カラートング

18-0抗菌耐熱カラートング - 田辺金具18-0抗菌耐熱カラートング - 田辺金具18-0抗菌耐熱カラートング - 田辺金具

全長:200 耐熱温度:270℃材質:樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入) 金属部/ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応

材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)200サイズ耐熱温度(℃)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88774795-ブラック9-0488-05016-0434-1101
1,050
799
879(税込)
当日出荷
88774804-レッド9-0488-05026-0434-1102
1,050
799
879(税込)
当日出荷
88774813-イエロー9-0488-05036-0434-1103
1,050
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする