よし与工房
サークルプラトング オレンジ
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質
PP
全長(mm)
210
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88775906
GL100O
34
9-0489-1802
6-0436-1902
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
88775942
GL200O
33
9-0489-1702
6-0436-1802
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください