曜日別特売

サークルプラトング イエロー

サークルプラトング イエロー - よし与工房サークルプラトング イエロー - よし与工房

材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。

材質PP全長(mm)210イエロー質量(g)34耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-1803TKG品番(2017)6-0436-1903内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88775915GL100Y
900
719
791(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする