よし与工房
サークルプラトング ブラウン
材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。
材質
PP
全長(mm)
210
色
ブラウン
質量(g)
34
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0489-1804
TKG品番(2017)
6-0436-1904
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88775924
GL100C
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください