よし与工房
サークルスケルトング ピンク
材質:ステンレス、アクリル樹脂耐熱80℃。耐久性があるサークルバネを採用。
材質
PP
全長(mm)
210
色
ピンク
質量(g)
42
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0489-1902
TKG品番(2017)
6-0436-2002
内容量
1個
注意
※殺菌灯付セルフ台や、高熱洗浄及び アルコール系の洗浄・洗剤はお避けください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88775967
GL201P
¥
700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください