EBM 18-0 バネ無し万能トング(サテン仕上)17.5cm

EBM 18-0 バネ無し万能トング(サテン仕上)17.5cm - EBM(江部松商事)

隙間やつなぎ目が無い一体成型
異物混入の危険性が無く、しかも衛生的です。半永久的なバネ加工材を使用し、板厚を1mmにすることで、ぬれた手でも切創しにくく安心・安全に使用できます。

材質
18-0ステンレス
外寸法(mm)
175
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841379-
¥670
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする