サークルスケルトング クリアー

サークルスケルトング クリアー - よし与工房

材質:ステンレス、アクリル樹脂耐熱80℃。耐久性があるサークルバネを採用。

材質
PP
全長(mm)
210
色
クリアー
質量(g)
42
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0489-1906
TKG品番(2017)
6-0436-2006
内容量
1個
注意
※殺菌灯付セルフ台や、高熱洗浄及び アルコール系の洗浄・洗剤はお避けください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88776003GL201S
¥700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする