曜日別特売

シリコン フィッシュトング

シリコン フィッシュトング - CUISIPRO(クイジプロ)シリコン フィッシュトング - CUISIPRO(クイジプロ)

材質:シリコン(耐熱260℃)、ステンレススチール。幅広の先端部はシリコンとワイヤーのコンビネーションで 魚を優しくはさみます。先端部がシリコンなのでテフロンフライパンを傷つけません。

全長×幅W(mm)330×140耐熱温度(℃)260TKG品番9-0481-0501TKG品番(2017)6-0429-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8877602174717405
5,040
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする