曜日別特売

18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま

18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま - 田辺金具18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま - 田辺金具18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま - 田辺金具18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま - 田辺金具
(1件のレビュー)

カラフルで可愛いにゃんこトングです。かわいい肉球も再現。
女性や子供でも使いやすい持ち柄。
ホットプレートや鍋が傷つきにくい。抗菌仕様で衛生的。
特許登録済・実用新案登録済。

耐熱温度(℃)220材質金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)180内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88776475-
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
88776484-
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
88776493-
1,200
959
1,055(税込)
翌々日出荷
88776511-
1,200
959
1,055(税込)
4日以内出荷
88776502-
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88776475
2019-06-11
用途: こども食堂でバイキングのおかずをとるのに使用
ねりまこども食堂飲食業

トングは、留め具でとめないと大きく開きっぱなしのものが多く、困っていました。このトングは留め具がなくて、開き具合も丁度良いので使いやすいです。また猫の手の形も可愛いので、子ども達に人気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする