曜日別特売

サニプス ターナー

サニプス ターナー - サニプスサニプス ターナー - サニプス

使いやすさを考え柄の部分と先端部分の傾斜を30度に しました。角が丸くなっているためソテー用フライパン での炒めものが楽にできます。縁の裏が軽く巻上がっているため、 ターナーを押し出すだけで鍋の中の料理を裏返す ことができます。

材質ハンドル:ステンレス グリップ:ポリプロピレンヘラサイズ(mm)190×130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887776472P90ダブルグリップ760
54,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
887776651P35シングルグリップ230
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
887776561P56シングルグリップ425
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする