ワダコーポレーション
18-8夕華ターナー
柄:PBT樹脂
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅W×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88778085
-
0.063
中
57×278
9-0473-2001
6-0443-2401
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
88778094
-
0.0415
小
48×212
9-0473-2002
6-0443-2402
¥
1,045
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください