霜鳥製作所(クイーンローズ)
フォーラム ナイロンワイドターナー
(1件のレビュー)
耐熱温度:200℃
材質
メラミン樹脂・66ナイロン樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
71
ヘラサイズ(mm)
115×105
TKG品番
9-0467-1501
TKG品番(2017)
6-0443-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88778216
-
¥
730
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください