木柄ハンバーガーターナー

木柄ハンバーガーターナー - TKG木柄ハンバーガーターナー - TKG
材質本体:18-0ステンレス ハンドル:ケヤキ全長(mm)270内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88778331-0.21100×1259-0474-18016-0445-1801
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88778347-0.1875×1259-0474-18026-0445-1802
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする