曜日別特売

アクリル水マス (ポリカーボネイト製)

アクリル水マス (ポリカーボネイト製) - 千羽鶴印(エンテック)

耐熱温度:70℃

最小目盛(mL)200容量(mL)3000耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)163×192TKG品番9-0509-0506TKG品番(2017)6-0456-0506内容量1個
注意
※3000ccのみポリカーボネイト製
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781104-300020070
4,150
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする