曜日別特売

スタッキング メジャーカップ

スタッキング メジャーカップ - 千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ - 千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ - 千羽鶴印(エンテック)
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140仕様洗浄機、電子レンジ対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
最小目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781131-500105×75×11550
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88781147-1000130×90×145100
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88781156-2000160×110×190100
3,620
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88781113-20080×60×9050
790
取扱い終了
88781122-30085×65×100100
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする