曜日別特売

PE 計量カップ エトナ

PE 計量カップ エトナ - タイガークラウンPE 計量カップ エトナ - タイガークラウン

材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す

容量(mL)200最小目盛(mL)10材質本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂質量(g)10直径×高さ(mm)60×103TKG品番9-0510-0501TKG品番(2017)6-0457-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887815331714
550
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする