曜日別特売

W18-0計量カップ

W18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKGW18-0計量カップ - TKG
(8件のレビュー)
材質18-0ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781637-50なし58×273060
580
549
604(税込)
当日出荷
88781646-67なし65×304070
610
589
648(税込)
当日出荷
88781664-2005080×457085
670
649
714(税込)
当日出荷
88781673-2505095×458085
750
699
769(税込)
当日出荷
88781655-100なし70×355070
660
取扱い終了
代替品有
88781621-25なし45×253060
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88781655-29117455100cc- 18-0計量カップ カンダ[厨房用品] 2911745518-0計量カップカンダ[厨房用品]1個
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88781621
2020-12-10
用途: 餌やり

犬などへの餌やりに使用しています.量が簡単にわかり,成長に応じた餌やりに重宝しています.

1が参考にしています
対象商品 : 88781637
2020-12-10
用途: お湯を量るため
製造業

お湯を量るため、熱伝導で取って部分が多少熱くなること。容器に入れるのをすくって量る際は50㏄で無くなってしまうため、使用する際に曲げて使用でき問題ない

対象商品 : 88781655
2020-07-21
用途: 嵩密度確認
製造業

水を入れて体積を確認すると、ほぼ100g(㏄)丁度でした。

対象商品 : 88781655
2018-10-10
用途: 炊飯の時
サービス業

フックに引っ掛けられる構造がとても良いまた重量もとてもいい

2が参考にしています
対象商品 : 88781621
2016-10-13
用途: 石けんやアロマクラフトの作成時に
石けん教室takekikiサービス業

注ぎ口があると、もっと便利だと思います。

対象商品 : 88781637
2016-02-14
用途: 釣り餌つくりでの配合
その他業種

取っ手が持ちやすく、作業性が良い

対象商品 : 88781646
2015-08-06
用途: 湯煎用

手作り化粧品やアロマクラフト用に少量のワックス類を湯煎するのに同じシリーズのサイズ違いも含めて購入しました。
大きさや取っ手の長さには満足していますが、「口付」は??
どこにも注ぎ口はなく、小さい容器に注ぎ込む際に尻伝いして的が外れることがあります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
「口付」は弊社の誤記でしたので表記を削除させて頂きました。
ご用途に沿わない場合は返品をお受けさせて頂きますので、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 88781646
2015-02-26
用途: 薬品資材の軽量に使っています。
株式会社明光

薬品資材の軽量に使っています。
今回は50.67.100mlの3種を買いました。
 裏には1/4CUP 1/3CUP 1/2CUPと刻印されています。
 67CCの意味がわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする