曜日別特売

18-8計量スプーン

18-8計量スプーン - 貝印
(4件のレビュー)

置いたまま少量でも正確に量れます。
お菓子作りにも最適。

セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本材質本体:18-8ステンレススチール全長(mm)142質量(g)91アズワン品番65-1220-72TKG品番9-0512-0901TKG品番(2017)6-0458-1301商品タイプセット品内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781847DH3006
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 農薬散布時の分量を量る用
正木

農業や庭木の消毒や除草剤の分量を量る時に使用しています、一応農薬や消毒液などのキャップで測れる様にはなっているのですが入れすぎてこぼしたりキャップに残った薬が垂れて手についたりするのがいやで購入しました、液ダレ無く使用できるので重宝しています。

対象商品 : 88781847
2021-10-04
用途: 料理の時に
その他業種

とっても使いやすいです。平たく置いておけるのも便利です。

対象商品 : 88781847
2017-05-08
用途: 製菓厨房での計量時
卸売・小売業

水平における。液体を計量中にも一時的に置けるって素晴らしい。デザインの隅々まで工業デザイナーの力量を感じる。自分の仕事にも気合がはいる。

3が参考にしています
対象商品 : 88781847
2021-05-22
用途: 普段の料理、パン作り

スプーンの素材が薄くとっても軽いのはよいのですが、平な所に置いたとき、ふとした弾みで触ると中身もろとも飛んでしまいます。1年使用しましたが、置いて使うことはほとんどなく、結局少し重い旧タイプのスプーンに手が伸びてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする