ポッタン計量スプーン

ポッタン計量スプーン - 小林樹脂工業ポッタン計量スプーン - 小林樹脂工業

(1.25c.c.・2.5c.c.・5c.c.・15c.c.)材質:計量スプーン/ポリプロピレン(耐熱120℃) スタンド/ABS樹脂・置いて計れる自立形で、小さじ以下の少量もきちんと 計れます。色分けしているので、簡単にサイズを見分けられます。

材質計量スプーン/ポリプロピレン、スタンド/ABS樹脂セット内容4本組/1.25・2.5・5・15mL 各1本間口W×奥行D×高さH(mm)130×40×90耐熱温度(℃)120TKG品番9-0512-1501TKG品番(2017)6-0458-1801商品タイプセット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781883-
770
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする