曜日別特売

18-10パウダースプーン フック付

18-10パウダースプーン フック付 - カタリキ18-10パウダースプーン フック付 - カタリキ18-10パウダースプーン フック付 - カタリキ
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス容量(mL)2商品タイプバラ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88782215-ロングサイズ1689-0512-19016-0458-2001
520
439
483(税込)
当日出荷
88782224-ハーフサイズ1289-0512-20016-0458-2101
470
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88782224
2023-12-23
用途: 調味料の取り出し
建設業・工事業

瓶から調味料を掬うのに使用。長さが長いと瓶に収まらないので、丁度良いサイズでした。
こういう変わった品物はホームセンターなどで中々見つからないので、とても助かります。
もう少し先のサイズが小さいものがあれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする