バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ

バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテックバーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ - バーテック
(1件のレビュー)

食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8878287266204100355167×2309-0216-0801
8,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
8878288166204200355167×2309-0216-0802
8,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
8878289766204300355167×2309-0216-0803
8,800
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
8878290666204400355167×2309-0216-0804
8,800
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
8878291566203600310138×1879-0216-0805
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8878292466203700310138×1879-0216-0806
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8878293366203800310138×1879-0216-0807
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8878294266203900310138×1879-0216-0808
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8878295166203100250110×1509-0216-0809
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
8878296766203200250110×1509-0216-0810
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
8878297666203300250110×1509-0216-0811
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
8878298566203400250110×1509-0216-0812
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
8878299466202600207ミニ77×1079-0216-0813
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
8878300366202700207ミニ77×1079-0216-0814
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
8878301266202800207ミニ77×1079-0216-0815
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
8878302166202800207ミニ77×1079-0216-0816
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88782915
2015-01-16
用途: 粉類の計量

軽いので、女性でも使いやすい。とってがもう少し太い方がもちやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする