河西
シリコンポテトマッシャー
耐熱温度:220℃。食材がしっかりつぶせて、離れが良いです。
全長(mm)
290
材質
シリコーン ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
98×82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88788104
-
オレンジ
¥1,800
取扱い終了
88788113
-
イエロー
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください