曜日別特売

抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付)

抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) - 花井化成
(3件のレビュー)

溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。

材質ポリプロピレン+フッ素樹脂耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88790204-85230499-0537-06016-0479-0601
900
759
835(税込)
当日出荷
88790213-1053401129-0537-06026-0479-0602
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88790222-1304301949-0537-06036-0479-0603
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790204
2023-10-17
用途: お弁当の販売の際に使用
卸売・小売業

ご飯を混ぜる時サイズが大きくひとすくいでご飯の天地返しが広範囲ででき便利

対象商品 : 88790204
2016-12-16
用途: 仕事に使っています

御飯が続けて使っても引っ付くことなくとても良い商品だと思います。

対象商品 : 88790222
2020-01-21
用途: 炊飯器から電子ジャーに移し替える
有限会社大志製造業

業務用を家庭用にと思い購入したが,柄が長く使い難い、また収納も面倒。柄の短い家庭用タイプがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする