曜日別特売

抗菌魔法のしゃもじ(溝付)

抗菌魔法のしゃもじ(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ(溝付) - 花井化成抗菌魔法のしゃもじ(溝付) - 花井化成

耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応

材質ポリプロピレン+フッ素樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88790231-672059-0537-07016-0479-0701
360
299
329(税込)
当日出荷
88790247-611859-0537-07026-0479-0702
330
259
285(税込)
当日出荷
88790256-672059-0537-08016-0479-0801
360
299
329(税込)
翌々日出荷
88790265-611859-0537-08026-0479-0802
330
259
285(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする