曜日別特売

業務用マジックしゃもじ

業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)業務用マジックしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
(5件のレビュー)

表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88790274-97360マスタード1009-0537-0101
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88790283-76240459-0537-0301
770
599
659(税込)
当日出荷
88790292-93300779-0537-0302
1,000
769
846(税込)
当日出荷
88790301-973601009-0537-0303
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88790317-1144501559-0537-0304
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88790326-1396002429-0537-0305
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790283
2024-07-21
用途: ご飯盛りつけ時
飲食業

サイズ感、値段、使いやすい商品で活用させていただいてます

対象商品 : 88790274
2020-07-27
用途: 給食のごはんを混ぜるとき
教育・研究機関

ほどよい大きさと、くっつかないのがとても良いそうです。

対象商品 : 88790317
2018-06-08
用途: 炊飯時
飲食業

炊飯時に、大きな釜を使うので、この大きなしゃもじでお米を混ぜるのにとても助かります!
業務用サイズなのに、お得です。

対象商品 : 88790317
2018-05-11
用途: 炊飯米の移し替え
横山商店卸売・小売業

ご飯のくっつきが少なく使いやすいです。柄が少し長いので5cmほど切断して使っています。

対象商品 : 88790292
2017-05-20
用途: ご飯をよそう作業

いつも近くのホームセンターでアケボノのマジックしゃもじを購入していましたが、欠品の場合が多いのでモノタロウさんで購入させていただいてます。
注意書きにもあるように、スポンジでゴシゴシ洗うとしゃもじの表面にキズが付き、長持ちしません。柔らかいスポンジかタオルで洗うようにしています。※タワシは厳禁です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする