タイガークラウン
タイガーミートハンマー
(1件のレビュー)
材質
金属部:アルミダイカスト、ハンドル:フェノール樹脂
全長(mm)
245
質量(kg)
0.365
寸法(縦×横)(mm)
(タタキ面)約52×55
TKG品番
9-0580-0701
TKG品番(2017)
6-0521-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88807126
446
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください